Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42238100
Cod. Produttore
42238100
Cod. EAN
8012952089738

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni innovative per l’illuminazione pubblica con un design efficiente e sostenibile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a un design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi esistenti per un’integrazione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dell’inquinamento luminoso con tecnologia LED avanzata
  • Consumo energetico contenuto per un risparmio sulla bolletta
  • Durata prolungata che riduce i costi di manutenzione
Un classico dell'illuminazione pubblica urbana, il modello DS42238100 adotta la tecnologia LED di ultima generazione per garantire un'elevata efficienza energetica e una qualità luminosa superiore. Progettato per l'illuminazione di parchi e giardini, questo apparecchio presenta un corpo in alluminio pressofuso con finitura grafite, un diffusore in policarbonato antiabbagliamento resistente agli urti e ai raggi UV, e un dissipatore integrato. È dotato di una lampada LED da 30W con temperatura colore di 4000K, CRI superiore a 70 e un flusso luminoso di 4519 lumen, assicurando luce uniforme e sicurezza visiva grazie alla tecnologia Low Flicker. La struttura è resistente agli agenti atmosferici (IP65) e agli urti meccanici (IK08), con una protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. Il fissaggio è studiato per pali da 60 mm di diametro e il prodotto è garantito 5 anni. La combinazione di materiali di qualità e tecnologia avanzata rende questa lampada ideale per progetti che richiedono risparmio energetico e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Clima LED anti-inquinamento luminoso

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

520 mm

altezza/profondità

490 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

30 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

151 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 30W 4519lm 4000K IP65 per illuminazione urbana