Descrizione del prodotto
Il DS42237200 è un apparecchio di illuminazione urbano progettato per l'illuminazione di parchi e giardini, caratterizzato da un design classico e funzionale. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e coiffe in alluminio, è dotato di un diffusore in policarbonato antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV e con superficie liscia esterna antipolvere. Il dispositivo integra un dissipatore di calore e presenta un sistema di fissaggio per pali di diametro 60 mm.
La lampada LED inclusa da 30 W offre un flusso luminoso di 4950 lumen con una temperatura di colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 70, garantendo una luce di alta qualità e uniforme grazie alla tecnologia Low Flicker che minimizza lo sfarfallio per una maggiore sicurezza visiva. L'efficienza luminosa raggiunge i 165 lm/W, con una durata garantita di 100.000 ore (L90, B10).
Il prodotto è progettato per funzionare con tensione AC da 220 a 240 V e frequenza di 50-60 Hz, con protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. Ha grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, adatto quindi ad ambienti esterni con temperature da -20 °C a +40 °C. La finitura è in vernice poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini su richiesta.
Questo apparecchio è dotato di connettore impermeabile per un’installazione rapida senza apertura, valvola anticondensa e controllo automatico della temperatura con riarmo automatico. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e il prodotto è conforme alle normative CE EN 60598-1 e EN 60529, con etichetta energetica di classe D. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Clima LED