Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42233100
Cod. Produttore
42233100
Cod. EAN
8012952670905

Informazioni di prodotto

CLIMA 1514 SAP-T 70 CNRL-F ARG.SAB.
Descrizione del produttore: La scatola elettrica DS42233100 è realizzata in materiale resistente con finitura grigio chiaro RAL 9007, ideale per installazioni di climatizzazione. Progettata per garantire protezione e sicurezza, questa scatola è adatta per applicazioni elettriche grazie alla sua robustezza e al design funzionale. La sua struttura assicura una facile integrazione negli impianti, offrendo affidabilità e durata nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65