Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42236100
Cod. Produttore
42236100
Cod. EAN
8012952023459

Informazioni di prodotto

CLIMA 1514 SAP-T 70 CNRL-F GRAFITE
Descrizione del produttore: CLIMA 1514 SAP-T 70 CNRL-F è un materiale elettrico progettato per applicazioni specifiche nel settore dell'impiantistica. Il prodotto si distingue per la sua finitura in grafite, che garantisce resistenza e durabilità. Ideale per ambienti che richiedono componenti affidabili e performanti, questo articolo assicura elevate prestazioni termiche e meccaniche, mantenendo sicurezza e efficienza nell'installazione elettrica.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65