Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42233300
Cod. Produttore
42233300
Cod. EAN
8012952671162

Informazioni di prodotto

CLIMA 1514 SAP-T 100 CNRL-F ARG.SAB.
Descrizione del produttore: CLIMA 1514 SAP-T 100 CNRL-F GREY900 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e robusto, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto presenta una finitura grigia che ne facilita l'integrazione in diversi ambienti tecnici, garantendo al contempo prestazioni stabili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una gestione efficiente delle condizioni climatiche e una protezione ottimale contro le sollecitazioni ambientali. Questo articolo è particolarmente indicato per installazioni che necessitano di soluzioni elettriche resistenti e performanti.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65