Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42236200
Cod. Produttore
42236200
Cod. EAN
8012952023466

Informazioni di prodotto

CLIMA 1514 SAP-T 100 CNRL-F GRAFITE
Descrizione del produttore: CLIMA 1514 SAP-T 100 CNRL-F GRAFITE è un materiale elettrico caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. La sua composizione in grafite garantisce ottima conducibilità e resistenza termica, ideale per applicazioni che richiedono efficienza e durabilità. Progettato per ambienti elettrici, assicura una connessione stabile e sicura, contribuendo a ottimizzare il funzionamento degli impianti. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e per la capacità di mantenere prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65