Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42233500
Cod. Produttore
42233500
Cod. EAN
8012952671322

Informazioni di prodotto

CLIMA 1514 JM-E 70 CNRL-F ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Il prodotto CLIMA 1514 JM-E 70 CNRL-F GREY9007 è una soluzione elettrica caratterizzata da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, si presenta in una elegante finitura grigio scuro che ne facilita l’integrazione in diversi contesti impiantistici. Questo componente è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza nell’utilizzo, rappresentando una scelta efficiente per la gestione e il controllo degli impianti elettrici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65