Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42236300
Cod. Produttore
42236300
Cod. EAN
8012952023473

Informazioni di prodotto

CLIMA 1514 JM-E 70 CNRL-F GRAFITE
Descrizione del produttore: CLIMA 1514 JM-E 70 CNRL-F è un materiale elettrico di alta qualità caratterizzato da un design in grafite. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità nel settore elettrico, garantendo prestazioni ottimali e durata nel tempo. La sua composizione e finitura lo rendono adatto a installazioni professionali, assicurando sicurezza e efficienza nelle operazioni elettriche.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65