Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42236400
Cod. Produttore
42236400
Cod. EAN
8012952023480

Informazioni di prodotto

CLIMA 1514 JM-E 100 CNRL-F GRAFITE
Descrizione del produttore: Il prodotto DS42236400 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e robusto, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Identificato come CLIMA 1514 JM-E 100 CNRL-F nella finitura grafite, questo materiale elettrico si distingue per la qualità dei suoi materiali e per la resistenza nel tempo. La colorazione grafite conferisce un aspetto moderno e professionale, rendendolo adatto a installazioni sia residenziali che industriali. La sua struttura è progettata per garantire un’installazione sicura e duratura, contribuendo a un’efficienza energetica ottimale.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3200 K 3200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65