Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42221500
Cod. Produttore
42221500
Cod. EAN
8012952667462

Informazioni di prodotto

CLIMA 1504 SAP-E 70 CNR-F ARG.SAB.
Descrizione del produttore: La scatola di derivazione CLIMA 1504 SAP-E 70 CNR-F è realizzata in materiale resistente e di alta qualità, progettata per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Il colore grigio RAL 9007 conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diversi ambienti. Questo prodotto è ideale per l’installazione di componenti elettrici, assicurando una gestione ordinata e sicura dei cavi e delle connessioni. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono una soluzione affidabile per applicazioni elettriche sia civili che industriali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65