Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42234200
Cod. Produttore
42234200
Cod. EAN
8012952023411

Informazioni di prodotto

CLIMA 1504 SAP-E 100 CNR-F GRAFITE
Descrizione del produttore: CLIMA 1504 SAP-E 100 CNR-F è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. La finitura grafite conferisce un aspetto moderno e resistente, ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua compatibilità con sistemi di climatizzazione e controllo, offrendo prestazioni costanti e sicurezza nell’utilizzo. La sua struttura è pensata per garantire un’installazione semplice e una manutenzione agevole, rendendolo una scelta efficace per professionisti del settore elettrico.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65