Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42234400
Cod. Produttore
42234400
Cod. EAN
8012952023435

Informazioni di prodotto

CLIMA 1504 JM-E 100 CNRL-F GRAFITE
Descrizione del produttore: Il prodotto CLIMA 1504 JM-E 100 CNRL-F GRAFITE è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. La finitura in grafite conferisce robustezza e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questo elemento è progettato per integrarsi facilmente in impianti elettrici, garantendo prestazioni costanti e sicurezza. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e la manutenzione, assicurando un’ottima conduzione e protezione contro gli agenti esterni. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, rappresenta una soluzione efficiente per esigenze elettriche specifiche.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3200 K 3200 K

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65