Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42234300
Cod. Produttore
42234300
Cod. EAN
8012952023428

Informazioni di prodotto

CLIMA 1504 FLC 42T E CELL-F GRAFITE
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico modulare CLIMA 1504 FLC 42T E CELL-F in finitura grafite, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Questo dispositivo combina robustezza e precisione, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un design compatto e funzionale che facilita l'installazione e la manutenzione. La colorazione grafite conferisce un aspetto moderno e discreto, integrandosi facilmente in qualsiasi quadro elettrico.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65