Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42235100
Cod. Produttore
42235100
Cod. EAN
8012952023213

Informazioni di prodotto

CLIMA 1214 SAP-E 70 CNR-F GRAFITE
Descrizione del produttore: CLIMA 1214 SAP-E 70 CNR-F GRAFITE è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e finiture in grafite, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Progettato per garantire efficienza e durata nel tempo, questo prodotto si distingue per la sua resistenza e compatibilità con impianti elettrici specifici. La sua struttura è pensata per facilitare l'integrazione in sistemi elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità ottimali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65