Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42235200
Cod. Produttore
42235200
Cod. EAN
8012952023237

Informazioni di prodotto

CLIMA 1214 SAP-E 100 CNR-F GRAFITE
Descrizione del produttore: Il prodotto CLIMA 1214 SAP-E 100 CNR-F GRAFITE è un materiale elettrico caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. La sua struttura in grafite garantisce una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo, ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono efficienza e sicurezza. Progettato per assicurare un funzionamento stabile, questo componente si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e per la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze tecniche nel settore dell’impiantistica elettrica.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65