Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42235400
Cod. Produttore
42235400
Cod. EAN
8012952023251

Informazioni di prodotto

CLIMA 1214 JM-E 100 CNRL-F GRAFITE

Documentazione tecnica

Il corpo del prodotto è realizzato in alluminio pressofuso, mentre il cappello è in lastra di alluminio con interno bianco. Il diffusore è in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, con superficie liscia e trasparente sia internamente che esternamente. All’interno del diffusore è presente uno schermo lamellare che dirige il fascio luminoso verso il basso. La verniciatura è a liquido con un ciclo a immersione che comprende pretrattamento superficiale, cataforesi epossidica resistente alla corrosione e nebbie saline, e una mano finale acrilica bicomponente stabilizzata ai raggi UV. Il portalampada è in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso o in ceramica con contatti argentati. Il cablaggio prevede alimentazione 230V/50Hz con cavo capicordato in silicone da 1.0 mm² e morsettiera 2 poli per conduttori fino a 2.5 mm². L’equipaggiamento include fusibile di protezione da 6,3A e passacavo in gomma da 1/2 pollice gas. Il prodotto è conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e IK08, certificazione europea ENEC e isolamento di classe II. L’ottica antinquinamento luminoso lo rende ideale per installazioni in zona 2 secondo UNI10819. La superficie di esposizione al vento è di 1210 cm². La finitura è di colore grafite. Descrizione del produttore: CLIMA 1214 JM-E 100 CNRL-F GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3200 K 3200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Apparecchio LED stagno CLIMA 1214 JM-E 100 IP65 IK08 grafite zona 2