Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42235300
Cod. Produttore
42235300
Cod. EAN
8012952023244

Informazioni di prodotto

CLIMA 1214 FLC 42T E CELL-F GRAFITE
Descrizione del produttore: Il prodotto DS42235300 è un componente elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e performance elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una finitura in grafite che ne garantisce resistenza e durata nel tempo. Questo dispositivo è particolarmente indicato per l'installazione in impianti elettrici dove è necessario un controllo preciso e sicuro delle condizioni climatiche o ambientali, assicurando efficienza energetica e protezione ottimale. La sua struttura compatta e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65