Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42228600
Cod. Produttore
42228600
Cod. EAN
8012952023091

Informazioni di prodotto

CLIMA 1204 SAP-E 70 CNR-F GRAFITE

Documentazione tecnica

Il prodotto DS42228600 è un apparecchio di illuminazione caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso e un cappello in lastra di alluminio verniciato esternamente in colore grafite e internamente in bianco. Il diffusore è realizzato in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, con superficie liscia e trasparente sia internamente che esternamente, dotato di uno schermo lamellare interno che dirige il fascio luminoso verso il basso. La verniciatura è a liquido con un ciclo a immersione che include pretrattamento superficiale, cataforesi epossidica resistente alla corrosione e nebbie saline, e una mano finale acrilica bicomponente stabilizzata ai raggi UV. Il portalampada è in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso, mentre la versione in ceramica ha contatti argentati. L'alimentazione è a 230V/50Hz con cablaggio dotato di cavetto capicordato in silicone da 1.0 mm2 e morsettiera 2 poli per conduttori fino a 2.5 mm2. L'apparecchio è equipaggiato con fusibile di protezione da 6,3A e passacavo in gomma da mezzo pollice. Conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, ha grado di protezione IP65 e IK08, isolamento di classe II e certificazione europea ENEC. Progettato per un'ottica antinquinamento luminoso, è ideale per installazioni in zona 3 secondo UNI10819, con superficie di esposizione al vento di 1210 cm2. Utilizza lampada SAP-E 70 con accensione incorporata e offre una potenza totale di 82 W con base E27. Descrizione del produttore: CLIMA 1204 SAP-E 70 CNR-F GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Apparecchio illuminazione LED CLIMA 1204 SAP-E 70 IP65 zona 3 grafite