Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42221100
Cod. Produttore
42221100
Cod. EAN
8012952683950

Informazioni di prodotto

CLIMA 1204 SAP-E 100 CNR-F ARG.SAB.
Descrizione del produttore: CLIMA 1204 SAP-E 100 CNR-F è un prodotto elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una finitura in colore grigio RAL 9007 che garantisce un aspetto professionale e una buona resistenza agli agenti esterni. Questo componente è progettato per integrarsi facilmente in impianti elettrici, offrendo prestazioni efficienti e durature nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65