Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42228700
Cod. Produttore
42228700
Cod. EAN
8012952023107

Informazioni di prodotto

CLIMA 1204 SAP-E 100 CNR-F GRAFITE
Descrizione del produttore: CLIMA 1204 SAP-E 100 CNR-F GRAFITE è un componente elettrico progettato per applicazioni specifiche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di qualità, presenta una finitura in grafite che garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per ambienti tecnici, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e precisione, assicurando un funzionamento efficiente nelle installazioni elettriche professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65