Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42228900
Cod. Produttore
42228900
Cod. EAN
8012952023121

Informazioni di prodotto

CLIMA 1204 JM-E 100 CNRL-F GRAFITE
Descrizione del produttore: CLIMA 1204 JM-E 100 CNRL-F è un componente elettrico progettato per applicazioni specifiche nel settore della climatizzazione. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una finitura in grafite che garantisce resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e per le prestazioni ottimali in condizioni operative complesse, assicurando una gestione efficiente dell’energia elettrica. Ideale per installazioni professionali, combina funzionalità avanzate con un design compatto, facilitando l’integrazione in sistemi esistenti.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3200 K 3200 K

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65