Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42228800
Cod. Produttore
42228800
Cod. EAN
8012952023114

Informazioni di prodotto

CLIMA 1204 FLC 42T E CELL-F GRAFITE
Descrizione del produttore: Il prodotto DS42228800 è un componente elettrico caratterizzato dalla denominazione CLIMA 1204 FLC 42T E CELL-F GRAFITE. Si tratta di un materiale elettrico specifico, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La finitura in grafite conferisce resistenza e durata nel tempo, mentre la struttura è progettata per garantire un funzionamento efficiente in ambienti con esigenze climatiche particolari. Questo articolo rappresenta una soluzione tecnica avanzata per impianti elettrici che necessitano di componenti robusti e performanti.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65