Descrizione del prodotto
Applique per esterni dalla forma a clessidra, caratterizzata da finiture di alta qualità e da un'efficace resa luminosa. Questo apparecchio utilizza tecnologia LED a luce diretta e indiretta, ideale per l'illuminazione di facciate e pareti, ma adatto anche all'uso interno grazie al suo design elegante. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti, è verniciato con un ciclo a polvere che garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV. Dotato di piastra per montaggio a parete e guarnizione ecologica, offre un flusso luminoso di 880 lumen con potenza assorbita di 22 watt e temperatura colore di 4000 K. La sua classe di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono particolarmente robusto e adatto a diverse condizioni ambientali. Mantiene il 90% del flusso luminoso fino a 50.000 ore di utilizzo, garantendo durata e affidabilità. Classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0,9. Colore grafite. Descrizione del produttore: Clessidra 5 LED luce diretta-indiretta