Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42059800
Cod. Produttore
42059800
Cod. EAN
8012952124118

Informazioni di prodotto

CLESSIDRA 5 1554 18W CLD RAL9006
Applique da parete outdoor dal design a clessidra caratterizzata da finiture di alta qualità e da un'efficace emissione luminosa. Utilizza tecnologia LED a luce diretta e indiretta per l’illuminazione di facciate e pareti, garantendo un’illuminazione equilibrata e funzionale. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in vetro temperato resistente agli urti termici e meccanici, verniciato con ciclo a polveri poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Ha grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, adatto per installazioni a parete sia esterne che interne grazie al suo aspetto curato. Offre un flusso luminoso di 880 lumen con temperatura colore 4000 K e un’efficienza di 40 lm/W. Il prodotto è dotato di meccanismo di sicurezza per il fissaggio del telaio e guarnizione ecologica. Classe di isolamento I, fattore di potenza ≥0,9 e durata di mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore (L90B10). Colore grigio. Garanzia di 3 anni. Descrizione del produttore: Clessidra 5 LED luce diretta-indiretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

180 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

243 mm

altezza/profondità

224 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

22 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

40 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Applique LED 18W luce diretta-indiretta IP65 per esterni grigio