Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42058800
Cod. Produttore
42058800
Cod. EAN
8012952136104

Informazioni di prodotto

CLESSIDRA 5 1554 12W CLD RAL9006
Applique da parete dal design esclusivo a forma di clessidra, caratterizzata da finiture di alta qualità e da un’efficace emissione luminosa diretta e indiretta grazie alla tecnologia LED integrata. Realizzata in alluminio pressofuso con diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e meccanici, è ideale per l’illuminazione di facciate e pareti, sia in ambienti esterni grazie alla protezione IP65 e alla classe di resistenza agli urti IK08, sia in interni per il suo aspetto curato. La finitura grigia con verniciatura a polvere poliestere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV. Il prodotto offre un flusso luminoso di 562 lumen con temperatura colore di 4000 K, assorbendo 12 W di potenza, mantenendo elevati standard di efficienza e durata fino a 50.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso. Dotato di sistema di fissaggio sicuro con cerniera e guarnizione ecologica, assicura facilità e sicurezza nell’installazione. Classe di isolamento I e certificazioni CE completano le caratteristiche tecniche. Descrizione del produttore: Clessidra 5 LED luce diretta-indiretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

180 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

243 mm

altezza/profondità

224 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

12 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

47 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Applique LED 12W clessidra design IP65 esterno interno