Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42059000
Cod. Produttore
42059000
Cod. EAN
8012952051322

Informazioni di prodotto

CLESSIDRA 4 1550 30W CLD RAL9006
Un applique da esterno con silhouette a forma di clessidra, caratterizzato da finiture di alta qualità e un'efficace emissione luminosa. Progettato per il montaggio a parete, utilizza la tecnologia LED diretta/indiretta per illuminare facciate e pareti, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Adatto anche per ambienti interni grazie al suo eccellente design e alla robustezza dei materiali. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso, mentre il diffusore è in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici. La finitura è ottenuta tramite un ciclo di verniciatura a polvere con resina poliestere, resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, di colore grigio. L'apparecchio presenta un grado di protezione IP65 e una resistenza meccanica IK08, assicurando durata e affidabilità anche in condizioni esterne difficili. La potenza assorbita è di 30 W con un flusso luminoso di 922 lumen e una temperatura colore di 4000 K, ideale per un'illuminazione neutra e naturale. La manutenzione del flusso luminoso garantisce una lunga durata del LED, con il 90% di efficienza mantenuta fino a 50.000 ore. Il prodotto è conforme alle normative CE e dispone di classe di isolamento I, con un fattore di potenza superiore a 0,9. Dotato di sistema di montaggio a parete con dispositivo di sicurezza che impedisce la caduta accidentale del telaio e guarnizione in materiale ecologico. Descrizione del produttore: Clessidra 4 LED luce diretta-indiretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

180 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

243 mm

altezza/profondità

224 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

30 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

31 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Applique LED 30W luce diretta-indiretta esterno IP65 grigio