Descrizione del prodotto
Applique per esterni dal design distintivo a forma di clessidra, caratterizzato da finiture di alta qualità e ottima resa luminosa. Realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici, presenta una verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Dotato di tecnologia LED a luce diretta e indiretta, garantisce un flusso luminoso di 555 lumen con una potenza di 15 W e una temperatura colore di 4000 K, ideale per l’illuminazione di facciate e pareti. Classe di protezione IP65 e resistenza meccanica IK08 assicurano durabilità e affidabilità anche in ambienti esterni. Il prodotto è dotato di guarnizione ecologica e sistema di montaggio a parete con telaio a cerniera per facilitare l’installazione. Mantenimento del flusso luminoso al 90% per 50.000 ore, classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0,9 completano le caratteristiche tecniche. Colore grigio elegante, adatto anche per uso interno grazie alle sue finiture. Descrizione del produttore: Clessidra 4 LED luce diretta-indiretta