Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42056100
Cod. Produttore
42056100
Cod. EAN
8012952036411

Informazioni di prodotto

CLESSIDRA 4 1547 LED 16W S+L RAL9006
Applique da esterno a forma di clessidra caratterizzata da finiture di alta qualità e da un'eccellente efficienza luminosa. Questo apparecchio utilizza tecnologia LED con illuminazione diretta e indiretta, offrendo una potenza di 16W e un flusso luminoso di 1550 lumen con temperatura di colore di 2700K, ideale per illuminare facciate e pareti. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in vetro temperato resistente agli urti termici e meccanici, verniciato con ciclo a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il prodotto è adatto per montaggio a parete, con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK07, garantendo durata e affidabilità anche in ambienti esterni. La classe di isolamento è I e la sicurezza fotobiologica RG0. Il design esclusivo e la qualità costruttiva permettono anche l'installazione in ambienti interni. Descrizione del produttore: Clessidra 4 LED luce diretta o indiretta - LAMP E27

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

180 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

243 mm

altezza/profondità

224 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

16 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

97 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Applique LED 16W luce diretta indiretta esterno IP65 IK07 alluminio