Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42056200
Cod. Produttore
42056200
Cod. EAN
8012952081787

Informazioni di prodotto

CLESSIDRA 4 1547 LED 16W CLD S+L GRAFITE
Applique per esterni dal design distintivo a forma di clessidra, caratterizzata da finiture di alta qualità e da un'eccellente resa luminosa. Realizzata in alluminio pressofuso con diffusore in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici, è dotata di verniciatura a polvere a base poliestere, resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, nel colore grafite. La tecnologia LED integrata garantisce un'illuminazione a luce diretta e indiretta con un flusso luminoso di 1550 lumen, una potenza di 16 watt e una temperatura colore di 2700 K, assicurando un'efficienza luminosa di 97 lm/W e una lunga durata fino a 15000 ore. L'apparecchio è progettato per il montaggio a parete, con protezione IP65 e resistenza meccanica IK07, adatto sia per ambienti esterni che interni grazie alle sue ottime finiture. Il telaio è dotato di dispositivo a cerniera per un'installazione sicura e di guarnizione ecologica. Classe di isolamento I e classe di sicurezza fotobiologica RG0. Descrizione del produttore: Clessidra 4 LED luce diretta o indiretta - LAMP E27

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

180 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

243 mm

altezza/profondità

224 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

16 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

97 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Applique LED 16W 1550lm luce diretta indiretta esterni IP65 grafite