Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL582B2N
Cod. Produttore
LL582B2N
Cod. EAN
8012680039869

Informazioni di prodotto

Class to 330 LED 4K Nero
Descrizione del produttore: Il CLASS TO 330 LED 4K NERO EM. è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per garantire un'illuminazione di alta qualità e un'efficienza energetica ottimale. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua finitura nera elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Con una temperatura di colore di 4000K, offre una luce neutra e naturale, perfetta per spazi di lavoro e aree di soggiorno. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio significativo sulle bollette elettriche. Grazie alla sua progettazione intelligente, il CLASS TO 330 LED è facile da installare e manutenere, rendendolo una scelta pratica per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e funzionali.

prestazioni del sistema

18 W

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

126 mm

flusso luminoso effettivo

1701 lm

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

potenza della lampada

18 W

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per luce d’emergenza

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

componente di luci d'emergenza integrata

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

4000 K

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

Produttore

CLASS TO 330 LED 4K 18W NERO EM.