› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

CLASS TO 330 LED 4K 18W NERO EM.

Cod. Rexel AILMLL581B2N
Cod. Produttore LL581B2N
Cod. EAN 8012680039661

Informazioni principali

Class to 330 LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CLASS TO 330 LED 4K NERO EM è un dispositivo di illuminazione versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze moderne in termini di efficienza energetica e design. Questo prodotto offre un'illuminazione a LED con una qualità di luce eccezionale, con una temperatura di colore di 4000K, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La finitura nera elegante non solo conferisce un aspetto sofisticato, ma si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Il design compatto consente un'installazione semplice e discreta, mentre la tecnologia LED assicura una lunga durata e un basso consumo energetico. Questo apparecchio è perfetto per chi cerca soluzioni di illuminazione affidabili e sostenibili, contribuendo a ridurre i costi energetici senza compromettere la qualità della luce. Con il CLASS TO 330 LED, ogni ambiente si illumina con stile e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

componente di luci d'emergenza integrata

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

temperatura del colore

4000 K

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

esecuzione della superficie

brillante

prestazioni del sistema

18 W

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

126 mm

materiale della scatola

plastica

flusso luminoso effettivo

1256 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per luce d’emergenza

materiale della copertura

plastica opalina

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

potenza della lampada

18 W

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

CLASS TO 330 LED 4K 18W NERO EM.