› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

CLASS TO 330 LED 4K 18W NERO

Cod. Rexel AILMLL581Q2N
Cod. Produttore LL581Q2N
Cod. EAN 8012680039760

Informazioni principali

Class to 330 LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CLASS TO 330 LED 4K NERO è un prodotto innovativo che unisce design moderno e funzionalità. Realizzata in materiali di alta qualità, questa lampada offre una luce LED di ultima generazione, garantendo un'illuminazione brillante e uniforme. Il suo colore nero elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per l'uso in uffici, abitazioni e spazi commerciali. Grazie alla tecnologia 4K, la lampada assicura un'eccellente resa cromatica, esaltando i colori e creando atmosfere accoglienti. Questo prodotto è progettato per un'installazione facile e veloce, con un design che facilita l'integrazione in qualsiasi progetto di illuminazione. La CLASS TO 330 LED 4K NERO è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra estetica e prestazioni, elevando il comfort visivo in ogni spazio.

Caratteristiche tecniche

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

diametro esterno

330 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

potenza della lampada

18 W

materiale della copertura

plastica opalina

flusso luminoso effettivo

1256 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

126 mm

materiale della scatola

plastica

prestazioni del sistema

18 W

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione della superficie

brillante

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura del colore

4000 K

CLASS TO 330 LED 4K 18W NERO