Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL582B1N
Cod. Produttore
LL582B1N
Cod. EAN
8012680039845

Informazioni di prodotto

Class to 330 LED 4K Bianco
Descrizione del produttore: Il CLASS TO 330 LED 4K BIANCO EM è un'illuminazione innovativa progettata per offrire una luminosità eccezionale con una resa cromatica di alta qualità. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. La sua finitura bianca si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni sia domestiche che professionali. Con una tecnologia LED avanzata, offre un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i costi di energia. La luce a 4K offre una chiarezza visiva straordinaria, perfetta per spazi di lavoro, sale riunioni e ambienti residenziali. La sua versatilità di montaggio e design elegante lo rendono una scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale.

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura del colore

4000 K

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

diametro esterno

330 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

materiale della copertura

plastica trasparente

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

126 mm

materiale della scatola

plastica

prestazioni del sistema

18 W

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

1701 lm

esecuzione della superficie

brillante

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

potenza della lampada

18 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per luce d’emergenza

colore della scatola

bianco

componente di luci d'emergenza integrata

Produttore

CLASS TO 330 LED 4K 18W BIANCO EM.