Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL582Q1N
Cod. Produttore
LL582Q1N
Cod. EAN
8012680039944

Informazioni di prodotto

Class to 330 LED 4K Bianco
Descrizione del produttore: Presentiamo il CLASS TO 330 LED 4K BIANCO, un'illuminazione di alta qualità progettata per soddisfare le esigenze più elevate. Questo dispositivo è dotato di tecnologia LED avanzata, che garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La sua temperatura di colore 4K offre una luce naturale, perfetta per migliorare la visibilità e il comfort visivo. Realizzato con materiali di alta qualità, il CLASS TO 330 LED 4K BIANCO è progettato per garantire una lunga durata e una resistenza ottimale. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo una scelta versatile per ogni progetto. Grazie alla sua efficienza energetica, questo prodotto contribuisce a ridurre i costi operativi, rendendolo una soluzione eco-sostenibile. Con il CLASS TO 330 LED 4K BIANCO, puoi contare su un'illuminazione affidabile e performante, che migliora l'estetica e la funzionalità degli spazi.

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

larghezza

126 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

flusso luminoso effettivo

1701 lm

potenza della lampada

18 W

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

diametro esterno

330 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

plastica

Produttore

CLASS TO 330 LED 4K 18W BIANCO