› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

CLASS TO 330 LED 3K 18W NERO EM.

Cod. Rexel AILMLL581B23
Cod. Produttore LL581B23
Cod. EAN 8012680039654

Informazioni principali

Class to 330 LED 3K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CLASS TO 330 LED 3K in nero è un'illuminazione elegante e moderna, progettata per ambienti che richiedono una soluzione luminosa di alta qualità. Questo dispositivo offre una temperatura di colore di 3000 Kelvin, creando un'atmosfera calda e accogliente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua finitura nera si integra perfettamente in vari contesti, dal residenziale al commerciale, offrendo versatilità e stile. Grazie alla tecnologia LED, il CLASS TO 330 non solo riduce il consumo energetico, ma offre anche un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ogni situazione. Con un design raffinato e funzionale, è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e estetica in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

flusso luminoso effettivo

1256 lm

adatto per luce d’emergenza

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

potenza della lampada

18 W

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

larghezza

126 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

diametro esterno

330 mm

temperatura del colore

3000 K

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

componente di luci d'emergenza integrata

materiale della copertura

plastica opalina

CLASS TO 330 LED 3K 18W NERO EM.