› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

CLASS TO 330 LED 3K 18W NERO

Cod. Rexel AILMLL582Q23
Cod. Produttore LL582Q23
Cod. EAN 8012680039951

Informazioni principali

Class to 330 LED 3K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CLASS TO 330 LED 3K NERO è una soluzione di illuminazione elegante e moderna, perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione di alta qualità. Questo prodotto è caratterizzato da una luce LED con temperatura di colore di 3000K, che offre una luminosità calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli. Realizzato con materiali di alta qualità e un design raffinato, il CLASS TO 330 LED si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia domestico che commerciale. La sua finitura nera conferisce un tocco di sofisticatezza, mentre la tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore e una lunga durata. Questo apparecchio è progettato per un'installazione facile e veloce, rendendolo una scelta pratica per chi cerca funzionalità e stile. Con il CLASS TO 330 LED 3K NERO, ogni ambiente può beneficiare di un'illuminazione efficace e di un design contemporaneo che non passa inosservato.

Caratteristiche tecniche

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

asimmetrico

resistenza agli urti

IK00

circuito

induttivo

temperatura del colore

3000 K

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

600 °C - 30 sec.

tipo di dimmerazione

DALI

angolo di irraggiamento

a fascio parallelo < 5°

grado di resa del colore

20-39 (classe 4)

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

2G10

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

apparecchio di servizio

trasformatore elettronico

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro opalino

potenza della lampada in multiwatt

14/24 W

esecuzione della griglia

ultra brillante

corpo luminoso

lampada universale

colore della luce

blu

colore della scatola

nero

CLASS TO 330 LED 3K 18W NERO