Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL582B13
Cod. Produttore
LL582B13
Cod. EAN
8012680039838

Informazioni di prodotto

Class to 330 LED 3K Bianco
Descrizione del produttore: La CLASS TO 330 LED 3K BIANCO EM è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni e professionali. Questo dispositivo illumina efficacemente con una temperatura di colore di 3000K, offrendo una luce calda e accogliente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua efficienza energetica contribuisce a ridurre i costi di consumo elettrico, rendendolo un'opzione ecologica per ogni progetto. Il design elegante e discreto si integra perfettamente in vari contesti, dalla casa agli uffici, fino agli spazi commerciali. Con un'installazione semplice e rapida, la CLASS TO 330 LED è ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente senza compromettere lo stile.

potenza della lampada

18 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per luce d’emergenza

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

flusso luminoso effettivo

1701 lm

esecuzione della superficie

brillante

larghezza

126 mm

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

prestazioni del sistema

18 W

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

3000 K

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

bianco

componente di luci d'emergenza integrata

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

Produttore

CLASS TO 330 LED 3K 18W BIANCO EM.