Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL582Q13
Cod. Produttore
LL582Q13
Cod. EAN
8012680039937

Informazioni di prodotto

Class to 330 LED 3K Bianco
Descrizione del produttore: Il CLASS TO 330 LED 3K BIANCO è un'illuminazione moderna e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia residenziali che commerciali. Questa lampada a LED emette una luce bianca calda a 3000K, creando un'atmosfera accogliente e confortevole. Grazie alla sua efficienza energetica, offre un'illuminazione potente riducendo il consumo di energia, contribuendo così a un ambiente più sostenibile. Realizzata con materiali di alta qualità, il CLASS TO 330 LED garantisce una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua progettazione elegante e discreta si integra facilmente in vari stili di arredamento, rendendola ideale per uffici, negozi e spazi abitativi. Con un'installazione semplice e un design funzionale, questa lampada è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione efficace e di tendenza.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

diametro esterno

330 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

3000 K

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

colore della scatola

bianco

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

potenza della lampada

18 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

126 mm

materiale della scatola

plastica

prestazioni del sistema

18 W

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

1701 lm

esecuzione della superficie

brillante

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

Produttore

CLASS TO 330 LED 3K 18W BIANCO