Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL581QGN
Cod. Produttore
LL581QGN
Cod. EAN
8012680039807

Informazioni di prodotto

Class to 330 LED 4K Grigio
Descrizione del produttore: La lampada CLASS TO 330 LED 4K in grigio è un elemento di illuminazione versatile e moderno, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Grazie alla tecnologia LED, questa lampada garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo al contempo il consumo energetico. Il design elegante e il colore grigio la rendono adatta a vari ambienti, sia residenziali che commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada è resistente e durevole, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La compatibilità con diversi sistemi di montaggio la rende facile da installare in diverse configurazioni. Con un'illuminazione a 4000K, offre una luce naturale che migliora l'atmosfera degli spazi, rendendola ideale per uffici, sale riunioni e abitazioni. Scegliere la lampada CLASS TO 330 LED 4K significa optare per un'illuminazione moderna, efficiente e dal design accattivante.

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

adatto per montaggio a parete

potenza della lampada

18 W

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

flusso luminoso effettivo

1256 lm

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

temperatura del colore

4000 K

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

diametro esterno

330 mm

larghezza

126 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

Produttore

CLASS TO 330 LED 4K 18W GRIGIO