Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB582M2
Cod. Produttore
LB582M2
Cod. EAN
8012680800261

Informazioni di prodotto

Class to 330 2x E27 Nero
Il portalampada CLASS TO 330 2X E27 NERO è un accessorio essenziale per l'illuminazione degli ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una combinazione di robustezza e design elegante, perfetto per qualsiasi contesto. La finitura nera conferisce un aspetto moderno e sofisticato, rendendolo ideale per l'uso in spazi residenziali e commerciali. Questo portalampada è compatibile con lampade a base E27, offrendo flessibilità nella scelta delle sorgenti luminose. La sua costruzione garantisce un'installazione semplice e sicura, mentre il design versatile si adatta perfettamente a diversi stili di arredamento. Con il CLASS TO 330, l'illuminazione diventa un elemento distintivo, capace di valorizzare ogni ambiente con stile e funzionalità.

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per fissaggio a soffitto

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

diametro esterno

330 mm

materiale della copertura

plastica trasparente

prestazioni del sistema

120 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

larghezza

126 mm

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

60 W

tipo di tensione

AC/DC

portalampada

E27

esecuzione della superficie

brillante

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

Produttore

CLASS TO 330 2X E27 60W NERO