Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB58121
Cod. Produttore
LB58121
Cod. EAN
8012680026050

Informazioni di prodotto

Class to 330 E27 Bianco
La lampada CLASS TO 330 E27 BIANCO è un prodotto versatile e funzionale, progettato per offrire un'illuminazione di qualità in vari ambienti. Con una base E27 standard, è facile da installare e compatibile con una vasta gamma di lampadine, permettendo così di scegliere la soluzione di illuminazione più adatta alle proprie esigenze. Il suo design elegante e minimalista si integra perfettamente in qualsiasi contesto, dal residenziale al commerciale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La finitura bianca offre un aspetto pulito e moderno, rendendola ideale per ambienti luminosi e accoglienti. Grazie alla sua struttura, è possibile utilizzarla in combinazione con lampadine LED, contribuendo così a un risparmio energetico significativo. La lampada CLASS TO 330 è la scelta perfetta per chi desidera un'illuminazione efficace senza compromettere lo stile.

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

potenza della lampada

100 W

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

colore della scatola

bianco

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

plastica opalina

temperatura ambiente

25 °C

con fotocellula

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

larghezza

126 mm

apparecchio di servizio incluso

prestazioni del sistema

100 W

adatto per fissaggio a soffitto

Produttore

CLASS TO 330 E27 100W BIANCO