›

CLASS TO 330 E27 100W NERO

Cod. Rexel AILMLB58122
Cod. Produttore LB58122
Cod. EAN 8012680136124

Informazioni principali

Class to 330 E27 Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada CLASS TO 330 con attacco E27, potenza massima di 100 watt, caratterizzata da un design nero elegante e versatile, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. Realizzata per garantire prestazioni ottimali e lunga durata, si adatta perfettamente a diverse soluzioni di illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

larghezza

126 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

con fotocellula

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

nero

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

plastica opalina

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

potenza della lampada

100 W

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per fissaggio a soffitto

diametro esterno

330 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

prestazioni del sistema

100 W

materiale della scatola

plastica

CLASS TO 330 E27 100W NERO