› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

CLASS TO 330 E27 100W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB5822G
Cod. Produttore LB5822G
Cod. EAN 8012680873630

Informazioni principali

Class to 330 E27 Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CLASS TO 330 E27 GRIGIO è un portalampada di alta qualità progettato per garantire un'illuminazione efficace e sicura in vari ambienti. Realizzato in materiale resistente, questo prodotto è caratterizzato da un design elegante e moderno che si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia domestico che commerciale. La sua finitura grigia conferisce un aspetto sofisticato, mentre il tipo di attacco E27 garantisce una facile installazione con una vasta gamma di lampadine disponibili sul mercato. Questo portalampada è ideale per applicazioni in interni, offrendo non solo funzionalità ma anche un tocco di stile alla tua illuminazione. La robustezza del materiale assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e di design.

Caratteristiche tecniche

esecuzione della superficie

brillante

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

larghezza

126 mm

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

con fotocellula

adatto per montaggio a parete

potenza della lampada

100 W

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

materiale della copertura

plastica trasparente

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

prestazioni del sistema

100 W

adatto per fissaggio a soffitto

portalampada

E27

CLASS TO 330 E27 100W GRIGIO