› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

CLASS TO 330 E27 100W BIANCO

Cod. Rexel AILMLB58221
Cod. Produttore LB58221
Cod. EAN 8012680136469

Informazioni principali

Class to 330 E27 Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CLASS TO 330 E27 BIANCO è un elemento essenziale per l'illuminazione di qualsiasi ambiente, grazie alla sua versatilità e al design elegante. Con una base E27, questa lampada è compatibile con una vasta gamma di portalampade, rendendola ideale per l'uso in diverse applicazioni domestiche e commerciali. Il colore bianco della lampada non solo si integra facilmente in qualsiasi decorazione, ma offre anche una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere piacevoli e rilassanti. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale. Sia che tu stia cercando di illuminare un soggiorno, un ufficio o un negozio, questa lampada rappresenta una scelta eccellente per soddisfare le tue esigenze di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada

100 W

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

colore della scatola

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura ambiente

25 °C

con fotocellula

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

materiale della scatola

plastica

larghezza

126 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

prestazioni del sistema

100 W

CLASS TO 330 E27 100W BIANCO