Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB582MG
Cod. Produttore
LB582MG
Cod. EAN
8012680004584

Informazioni di prodotto

Class to 330 2x E27 Grigio
Descrizione del produttore: Il portalampada CLASS TO 330 2X E27 in grigio rappresenta una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione degli ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire una lunga durata e resistenza. La sua compatibilità con lampade E27 offre una vasta scelta di opzioni di illuminazione, permettendo di personalizzare l'atmosfera in base alle proprie esigenze. Il design moderno e sobrio si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo ideale per l'uso in spazi residenziali e commerciali. La finitura grigia non solo conferisce un aspetto contemporaneo, ma facilita anche la pulizia e la manutenzione. Questo portalampada è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra estetica e praticità, senza compromettere la qualità dell'illuminazione.

adatto per fissaggio a soffitto

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

diametro esterno

330 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

potenza della lampada

60 W

riflettore

ultra brillante

larghezza

126 mm

materiale della scatola

plastica

prestazioni del sistema

120 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

portalampada

E27

esecuzione della superficie

brillante

Produttore

CLASS TO 330 2X E27 60W GRIGIO