› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

CLASS TO 330 2X E27 60W NERO

Cod. Rexel AILMLB581M2
Cod. Produttore LB581M2
Cod. EAN 8012680800100

Informazioni principali

Class to 330 2x E27 Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo un elegante portalampada dal design contemporaneo, caratterizzato da una finitura nera che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Questo dispositivo è progettato per l'installazione con lampade a incandescenza E27, garantendo una luminosità ottimale e un'illuminazione calda e accogliente. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per spazi residenziali e commerciali. L'installazione è semplice e veloce, permettendo di integrare facilmente il portalampada nel proprio sistema di illuminazione esistente. Con il suo stile sofisticato, è l'ideale per chi cerca un oggetto funzionale ma anche esteticamente gradevole, perfetto per completare l'arredamento di qualsiasi stanza.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

plastica opalina

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

60 W

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

120 W

materiale della scatola

plastica

larghezza

126 mm

apparecchio di servizio incluso

adatto per fissaggio a soffitto

CLASS TO 330 2X E27 60W NERO