› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

CLASS TO 330 2X E27 60W BIANCO

Cod. Rexel AILMLB582M1
Cod. Produttore LB582M1
Cod. EAN 8012680018192

Informazioni principali

Class to 330 2x E27 Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il portalampada CLASS TO 330 è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per l'uso con lampade a incandescenza E27. Realizzato in un elegante colore bianco, questo portalampada non solo offre un design moderno, ma garantisce anche un'installazione semplice e sicura. La sua struttura robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per vari ambienti, sia domestici che commerciali. Con la compatibilità per lampade a risparmio energetico, il CLASS TO 330 è perfetto per chi cerca efficienza energetica senza compromettere lo stile. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi desidera illuminare gli spazi con eleganza e funzionalità, assicurando un'illuminazione ottimale in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

plastica

prestazioni del sistema

120 W

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

colore della scatola

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

adatto per fissaggio a soffitto

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

plastica trasparente

diametro esterno

330 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

larghezza

126 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

potenza della lampada

60 W

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

CLASS TO 330 2X E27 60W BIANCO