› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

CLASS TO 330 2X E27 60W BIANCO

Cod. Rexel AILMLB581M1
Cod. Produttore LB581M1
Cod. EAN 8012680141241

Informazioni principali

Class to 330 2x E27 Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CLASS TO 330 2X E27 BIANCO è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione in vari ambienti. Realizzato in materiale resistente e durevole, questo portalampada offre un design elegante e moderno, che si integra perfettamente in qualsiasi contesto decorativo. La sua compatibilità con lampadine E27 consente di scegliere tra una vasta gamma di opzioni di illuminazione, garantendo la massima flessibilità. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e sofisticato, rendendolo ideale per l'uso in case, uffici e spazi commerciali. Questo prodotto è progettato per un'installazione semplice e rapida, assicurando un utilizzo pratico e immediato. Con il CLASS TO 330, l'illuminazione diventa non solo funzionale, ma anche un elemento di stile per i tuoi spazi.

Caratteristiche tecniche

materiale della copertura

plastica opalina

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

60 W

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

120 W

materiale della scatola

plastica

larghezza

126 mm

diametro esterno

330 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

adatto per fissaggio a soffitto

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

colore della scatola

bianco

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

CLASS TO 330 2X E27 60W BIANCO