› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

CLASS TO 260 LED 4K 18W NERO

Cod. Rexel AILMLL591P2N
Cod. Produttore LL591P2N
Cod. EAN 8012680040223

Informazioni principali

Class to 260 LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CLASS TO 260 LED 4K NERO rappresenta un'eccellente soluzione di illuminazione per ambienti moderni e funzionali. Con una potenza luminosa di 260 lumen, offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ogni tipo di spazio. La sua temperatura di colore di 4000K garantisce una luce bianca naturale, perfetta per creare un'atmosfera accogliente e produttiva. Realizzata in materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per durare nel tempo, garantendo prestazioni affidabili. Il design elegante e minimalista in nero si integra facilmente in qualsiasi arredamento, rendendola una scelta versatile per case, uffici e spazi commerciali. Grazie alla tecnologia LED, offre anche un'ottima efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi di energia. Con la CLASS TO 260 LED, l'illuminazione diventa un elemento chiave per valorizzare ogni ambiente.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

18 W

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

nero

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

plastica opalina

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

102 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

1223 lm

diametro esterno

260 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

plastica

CLASS TO 260 LED 4K 18W NERO