Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL592P1N
Cod. Produttore
LL592P1N
Cod. EAN
8012680040438

Informazioni di prodotto

Class to 260 LED 4K Bianco
Descrizione del produttore: Il CLASS TO 260 LED 4K BIANCO rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna, combinando efficienza energetica con un design elegante e funzionale. Questo apparecchio è progettato per offrire una luminosità eccezionale, garantendo un'illuminazione chiara e uniforme grazie alla sua tecnologia LED avanzata. La temperatura di colore di 4000K fornisce una luce bianca naturale, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali, contribuendo a migliorare la produttività e il comfort visivo. Realizzato con materiali di alta qualità, il CLASS TO 260 è resistente e durevole, perfetto per un utilizzo prolungato. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di spazio. Questo prodotto è ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e sostenibile, senza compromettere lo stile e la funzionalità. Con il suo eccellente indice di resa cromatica, questo apparecchio valorizza i colori e i dettagli degli ambienti, rendendolo una scelta eccellente per qualsiasi progetto di illuminazione.

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

18 W

riflettore

ultra brillante

esecuzione della superficie

brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

potenza della lampada

18 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

larghezza

102 mm

colore della scatola

bianco

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

1658 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura del colore

4000 K

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

adatto per montaggio a parete

materiale della scatola

plastica

diametro esterno

260 mm

classe di protezione

II

Produttore

CLASS TO 260 LED 4K 18W BIANCO